Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVN4-M16.50
Cod. Produttore
SVN4-M16.50
Cod. EAN
7630030275005

Informazioni di prodotto

Guarniz. piatta M16 IP68 BL

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta M16 grado di protezione IP68 BL

diametro interno

16 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

16

diametro esterno

22 mm

esecuzione

guarnizione anulare piatta

intensità

1.5 mm

materiale

gomma

Produttore

ABB

Guarnizione piatta M16 IP68 alta protezione per applicazioni elettriche sigillatura passaggi cavi