Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEK
Cod. Produttore
NSYCEK
Cod. EAN
3606485130323

Informazioni di prodotto

Guarnizione perimetrale per piastra passacavi - 5,8 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guarnizione di tenuta per PanelSeT SFN e Spacial Sfelectrical. Il prodotto è realizzato in etilene propilene. È progettato per essere fissato sulla piastra pressacavi. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 3 mm e 10 mm. La sua lunghezza è di 5,8 m. Il kit contiene una guarnizione a spirale. La lunghezza è di 5,8 m Il kit è costituito da una guarnizione a spirale

colore

Nero

larghezza

5800 mm

Tipologia

Connettore / listello di separazione

altezza

3 mm

profondità

10 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Plastica

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

Spacial SF

Produttore

Guarnizione perimetrale etilene propilene 5,8 m per piastra passacavi industriale