Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVN3-48.10
Cod. Produttore
NVN3-48.10
Cod. EAN
7630030257148

Informazioni di prodotto

Guarnizione lato guaina DN48 BK IP68

Documentazione tecnica

Guarnizione lato guaina DN48 colore Nero grado di protezione IP68

adatto per dimensione filettatura metrica

48

diametro esterno

48 mm

materiale

plastica

Produttore

ABB

Guarnizione lato guaina DN48 nera IP68 protezione polvere umidità installazioni elettriche