Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLZ911
Cod. Produttore
XVLZ911
Cod. EAN
3389110621945

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione
  • Diametro: 8 mm
  • Protezione: IP65
  • Materiale: Gomma
  • Serie: Harmony XVL
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Uso: Lampada spia
  • Applicazione: Gamma 8-12 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLZ911 è una guarnizione IP65 per lampada spia da 8 mm di diametro. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Harmony XVL

Produttore

Guarnizione IP65 per lampada spia Ø8 MM

€ 0,4066 x 1 pz.
(pz.)