› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Guarnizione IP65 400x250mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGZ4025
Cod. Produttore GZ4025
Cod. EAN 8015646003188

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x250 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Guarnizione sovrapposta
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Normativa: EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Applicazione: Custodie SR2

Descrizione del prodotto

Guarnizione di sovrapposizione per quadri elettrici con dimensioni di 400x250 mm, realizzata in acciaio resistente e verniciata in colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire un'ottima tenuta e protezione, assicura l'isolamento e la sicurezza delle connessioni elettriche all'interno del quadro. Ideale per l'impiego in kit di connessione di tipo alto, questa guarnizione contribuisce alla conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando protezione contro infiltrazioni e migliorando la durabilità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP65 gasket 400x250mm (WxD);IP65 GASKET 400X250MM(WXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Guarnizione IP65 400x250mm per quadri elettrici