Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86517AF
Cod. Produttore
86517AF
Cod. EAN
8009561131019

Informazioni di prodotto

Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG42

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG42

forma

Piatto

diametro interno

54 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

42

Serie

RTA

Produttore

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG42