Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86507AF
Cod. Produttore
86507AF
Cod. EAN
8009561130777

Informazioni di prodotto

Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG48 e G2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG48 e G2

forma

Piatto

diametro interno

60 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

48

Serie

RTA

Produttore

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2