Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86508AF
Cod. Produttore
86508AF
Cod. EAN
8009561130791

Informazioni di prodotto

Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G2 1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G2 1/2

forma

Piatto

diametro interno

75 mm

materiale

Tessuto sintetico

Serie

RTA

Produttore

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 1