Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86500AF
Cod. Produttore
86500AF
Cod. EAN
8009561130579

Informazioni di prodotto

Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG7 e G1/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG7 e G1/4

forma

Piatto

diametro interno

13 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

7

Serie

RTA

Produttore

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4