Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFXJG
Cod. Produttore
NSYSFXJG
Cod. EAN
3606480786327

Informazioni di prodotto

Guarnizione di tenuta in gomma 4 x 9 per il collegamento di armadi in acciaio inox SFX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guarnizione di tenuta in gomma 4 x 9 per il collegamento di armadi in acciaio inox SFX

colore

Nero

larghezza

9 mm

Tipologia

Altro

altezza

7 mm

materiale

Altro

Serie

PanelSeT SFX

Produttore

Guarnizione di tenuta in gomma 4 x 9 per il collegamento di armadi in acciaio inox SFX