› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Guarnizione armadi spessore 20 mm protezione IP55 settore elettrico

Cod. Rexel BTI81875
Cod. Produttore 81875
Cod. EAN 8012199068411

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Grado protezione: IP55
  • Applicazione: Quadri e armadi
  • Tipo: Guarnizione
  • Modello: HDR
  • Dimensione: 20

Descrizione del prodotto

Guarnizione per armadi realizzata in plastica, progettata per garantire una perfetta tenuta e protezione degli armadi elettrici. Questo prodotto offre resistenza e durata, assicurando un isolamento efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura flessibile facilita l’installazione, adattandosi perfettamente alle superfici degli armadi per mantenere l’integrità degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guarnizione per quadri e armadi da applicare per ottenere il grado di protezione IP55

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Serie

MAS

Guarnizione armadi spessore 20 mm protezione IP55 settore elettrico
€ 97,84 x 1 pz.