Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ1905
Cod. Produttore
ZB4BZ1905
Cod. EAN
0785901230687

Informazioni di prodotto

L'accessorio di protezione TEZB4BZ1905 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio sotto la testa del pulsante
  • Compatibilità con pulsanti standard da 40 mm
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione certificata IP66 e ABS per ambienti navali
  • Durabilità elevata in diversi ambienti (Tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 12, 13)
  • Contribuisce a una maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'accessorio di protezione è progettato per essere montato sotto la testa per l'inserimento ed è compatibile con qualsiasi pulsante standard di arresto di emergenza da 40 mm. Peso: 0,032 kg. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione ABS per il settore navale, IP66, Tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 12 e 13).

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Guardia di protezione gialla in plastica diam.63,5mm per fungo di emergenza Ø 40