Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
IC7407010
Cod. Produttore
7407010
Cod. EAN
8014212132741

Informazioni di prodotto

Guanto di protezione grip - taglia 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Materiale cotone/poliestere, estremamente sottile, superficie gommata antiscivolo

colore

Bianco

Tipologia

Guanto con dita

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

con rivestimento antiscivolo

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

910

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Altro

Produttore

GUANTO SOFT TOUCH TAGLIA 10