Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4791
Cod. Produttore
AV4791
Cod. EAN
8014212029034

Informazioni di prodotto

  • Materiale: pelle fiore bordato
  • Uso: lavoro meccanico
  • Taglia: variabile
  • Serie: ICAV4791

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Guanto protettivo per lavoro meccanico.

Materiale:

  • pelle fiore bordato pesante

colore

Bianco

Tipologia

Guanto con dita

qualità del materiale

Cuoio

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Pelle

tipo di chiusura

Banda elastica

forma di consegna

Paio

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

10

protezione da rischi meccanici

Tipo di polsino

Altro

Produttore

GUANTO FIORE CAPRETTO ORLATO TAGLIA