Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
Tipologia
Guanto con dita
qualità del materiale
Altro
Rivestimento
Completamente rivestito
materiale
Cotone
tipo di chiusura
Banda elastica
forma di consegna
Paio
con rivestimento antiscivolo
Tipo superficie
taglia di guanti
9
protezione da rischi meccanici
Tipo di polsino
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te