Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4702
Cod. Produttore
AV4702
Cod. EAN
8014212404480

Informazioni di prodotto

  • Resistenza arco elettrico: 7kA/0,5s
  • Tensione lavoro max: 1000 V
  • Norma CEI EN 61482-1-2: Classe II
  • Norma CEI EN 60903: Classe 0
  • Materiale: lattice
  • Lunghezza: 360 mm
  • Colore: arancione
  • Serie: ICAV4702

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per lavori negli impianti, dove possono sorgere archi elettrici.

  • Resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondi - norma CEI EN 61482-1-2 / classe II
  • Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903 / classe 0
  • Ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto
  • Ottima forma di corrispondenza
  • Protezione meccanica
  • Materiale: lattice
  • Lunghezza 360 mm
  • Colore: arancione

colore

Arancione

Tipologia

Guanto con dita

isolato

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Altro

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

9

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza spalla

Produttore

GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON