Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4701
Cod. Produttore
AV4701
Cod. EAN
8014212404459

Informazioni di prodotto

  • Classe isolamento: 0 (7kA)
  • Resistenza arco: 7kA/0,5s
  • Tensione max lavoro: 1000 V
  • Norma CEI EN: 61482-1-2 / 60903
  • Materiale: lattice
  • Lunghezza: 360 mm
  • Colore: arancione
  • Serie: ICAV4701

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per lavori negli impianti, dove possono sorgere archi elettrici.

  • Resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondi - norma CEI EN 61482-1-2 / classe II
  • Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903 / classe 0
  • Ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto
  • Ottima forma di corrispondenza
  • Protezione meccanica
  • Materiale: lattice
  • Lunghezza 360 mm
  • Colore: arancione

colore

Arancione

Tipologia

Guanto con dita

isolato

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Altro

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

8

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza spalla

Produttore

GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON