Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4712
Cod. Produttore
AV4712
Cod. EAN
8014212006141

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Colore: beige
  • Qualità: esterno-interno liscia
  • Classe isolamento: 00-T9
  • Uso: lavori sotto tensione BT/MT
  • Serie: ICAV4712

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per lavori sotto tensione BT/MT

  • Materiale: in lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Qualita': esterno - interno liscia
  • Colore: beige

colore

Bianco

Tipologia

Guanto con dita

isolato

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Altro

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

9

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza spalla

Produttore

GUANTI ISOLANTI CL. 00-T9