Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4713
Cod. Produttore
AV4713
Cod. EAN
8014212006158

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Qualità: esterno-interno liscia
  • Colore: beige
  • Classe: 00-T10
  • Serie: ICAV4713

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per lavori sotto tensione BT/MT

  • Materiale: in lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Qualita': esterno - interno liscia
  • Colore: beige

colore

Bianco

Tipologia

Guanto con dita

isolato

Spessore

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Altro

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

10

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza spalla

Produttore

GUANTI ISOLANTI CL. 00-T10