Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4721
Cod. Produttore
AV4721
Cod. EAN
8014212006172

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Qualità superficie: liscia
  • Colore: beige
  • Classe: 0-T9
  • Uso: sotto tensione BT/MT
  • Serie: ICAV4721

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per lavori sotto tensione BT/MT

  • Materiale: in lattice naturale
  • Lunghezza: 360 mm
  • Normativa: CEI/EN 60903
  • Qualita': esterno - interno liscia
  • Colore: beige

colore

Bianco

Tipologia

Guanto con dita

isolato

Spessore

1 mm

qualità del materiale

Altro

Rivestimento

Completamente rivestito

materiale

Lattice

tipo di chiusura

Altro

forma di consegna

Paio

esecuzione lunga

Tipo superficie

Altro

taglia di guanti

9

Tipo di polsino

Risvolto, lunghezza spalla

Produttore

GUANTI ISOLANTI CL. 0-T9