Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS127X10BR
Cod. Produttore
TBS127X10BR
Cod. EAN
8016692817613

Informazioni di prodotto

Le guaine termorestringenti CETBS127X10BR offrono un'installazione efficiente e protezione duratura per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al rapporto di restringimento 2:1
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Ampia gamma di colori per una rapida identificazione delle connessioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro e protezione da agenti atmosferici e chimici
  • Materiale antiestinguente per maggiore sicurezza
  • Elevata durata e stabilità nel tempo
Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

lunghezza

10 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

marrone

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

Guaine termorestringenti poliolefina 12,7mm rapporto 2:1 protezione elettrica isolamento connessioni agenti atmosferici chimici