Prodotti /

Cod. Rexel
Y5RH2050
Cod. Produttore
RH2050
Cod. EAN
8033712901237

Informazioni di prodotto

Guaina trecciata in poliestere con diametro di legatura 45 - 75 mm lunghezza 50 m - Grigia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Altro

diametro nominale

50 mm

temperatura

-50 ... 170 °C

diametro del fascio

45 ... 75 mm