›

GUAINA TRECCIATA COBRABOX 15-33 GRI

Cod. Rexel Y5CB2020
Cod. Produttore CB2020
Cod. EAN 8033712901275

Informazioni principali

  • Materiale: Poliestere
  • Diametro nominale: 20 mm
  • Diametro legatura: 15-33 mm
  • Temperatura esercizio: -50 … +170 °C
  • Resistenza a trazione: 4,80 Kg/mm²
  • Allungamento ultimo: 28-35 %
  • Autoestinguenza: HB (UL 94)
  • Serie: Cobrabox

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Altro

diametro nominale

20 mm

temperatura

-50 ... 170 °C

diametro del fascio

15 ... 33 mm

GUAINA TRECCIATA COBRABOX 15-33 GRI