Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS16X20BK
Cod. Produttore
TBS16X20BK
Cod. EAN
8016692600727

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Spessore interno: 1,6 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristica: Non infiammabile
Il prodotto è una guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. È progettata per proteggere e isolare efficacemente i collegamenti elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. La guaina è disponibile in un formato di 20 metri, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nell’isolamento termico e meccanico di componenti elettrici. La sua struttura sottile permette un’ottima adattabilità anche su superfici di piccolo diametro, assicurando una protezione sicura e durevole. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,36 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,65 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 20m nero Ø1,6mm cablaggio industriale