Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT30063
Cod. Produttore
GT30063
Cod. EAN
8033501685874

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente in bobina a medio spessore 3:1 per diametro cavo 21-57mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti in bobina a medio spessore poliolefina reticolata 3:1 per l'isolamento elettrico di conduttori, cavi ed accessori di bassa tensione fino a 0,6/1 kV, sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi, accessori e componenti di bassa e Media Tensione, idonea per l?utilizzo in condizioni climatiche gravose ed in ambienti inquinati

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

63 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 300 mm²