Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT31010
Cod. Produttore
GT31010
Cod. EAN
8033501685560

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente a medio spessore con sigillante 3:1 per diametro cavo 3,5-9mm in barre 1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti a medio spessore con sigillante poliolefina reticolata 3:1 in barre da 1 metro. Le guaine a medio spessore in barre Sealings sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

10 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

2,5 ... 25 mm²