Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT40043
Cod. Produttore
GT40043
Cod. EAN
8033501685355

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente ad alto spessore con sigillante 4:1 per diametro cavo 13-44mm in barre 1m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaine termorestringenti ad alto spessore con sigillante poliolefina reticolata 4:1 in barre da 1 metro. Le guaine ad alto spessore in barre GTAS sono provviste di adesivo termofusibile, che provvede ad un?efficace sigillatura dall?umidita' anche in presenza di superfici e forme irregolari

colore

Nero

Tipologia

A parete spessa

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

48 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,5 ... 300 mm²