Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPIST-12B.50
Cod. Produttore
PIST-12B.50
Cod. EAN
7630030266416

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Medio/Pesante
  • Dimensione: NW12
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina robotica conforme agli standard UL e CSA, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e flessibilità. Realizzata in poliamide (PA), garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la protezione di cablaggi e componenti elettrici, assicura facilità di installazione e adattabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità la rendono adatta a proteggere i cavi da abrasioni, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW12, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guaina robotica PA12 flessibile DN12 protezione cavi industriale 50m nero