› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina robotica flessibile PA12 DN29 protezione cablaggi industriali 50m nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPIST-29B.50
Cod. Produttore PIST-29B.50
Cod. EAN 7630030266232

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 12
  • Flessibilità: Alta
  • Grado di protezione: Medio/Pesante
  • Dimensione: DN29
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: Anello 50m
  • Certificazioni: UL/CSA, ATEX
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina robotica conforme agli standard UL e CSA, di diametro nominale 29 mm, realizzata in poliammide (PA) per garantire elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cablaggi elettrici. Ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e durabilità, assicura una protezione affidabile contro abrasioni, agenti chimici e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità dei cavi in ambienti complessi. La sua struttura robusta e leggera facilita l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW29, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina robotica flessibile PA12 DN29 protezione cablaggi industriali 50m nero