› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina robotica DN70 poliammide 12 nera UL CSA protezione cavi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPIHG-70B.10
Cod. Produttore PIHG-70B.10
Cod. EAN 7630030266843

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Diametro nominale: DN70
  • Materiale: Poliammide 12
  • Colore: Nero
  • Certificazioni: UL/CSA Recognized
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione (LVD)
  • Conformità: Direttiva ATEX
  • Standard: EN 61386, IEC 60079, EN 60529

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina robotica conforme agli standard UL e CSA, progettata per offrire protezione e flessibilità nelle applicazioni elettriche. Il modello DN070 garantisce un'elevata resistenza meccanica e termica, ideale per l'isolamento e la protezione di cavi e componenti elettrici in ambienti industriali. Questo prodotto assicura durata e affidabilità, facilitando l'installazione grazie alla sua struttura adattabile e robusta. Descrizione del produttore: Guaina robotica UL/CSA (recognized) DN70 Poliammide 12 colore Nero

Caratteristiche tecniche

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

150 mm

raggio di curvatura, dinamico

350 mm

diametro interno

67.2 mm

diametro nominale

80 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

79.6 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina robotica DN70 poliammide 12 nera UL CSA protezione cavi industriale