› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina robotica DN36 polipropilene flessibile nera 30 m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPOST-36B.30
Cod. Produttore POST-36B.30
Cod. EAN 7630030265105

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: PP (Polipropilene)
  • Diametro nominale: DN36
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Nero
  • Grado di flessibilità: Alta
  • Tipo: Guaina robotica corrugata
  • Uso: Protezione cavi media

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina robotica DN36 in polipropilene di colore nero, progettata per offrire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo corrugato garantisce resistenza meccanica e facilità di posa, ideale per la protezione di cavi e fili elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura una lunga durata e un'efficace barriera contro agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, PP, Highly Flexible, Medium-Duty, Size NW36, Fine Profile, Color Black, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina robotica DN36 polipropilene flessibile nera 30 m protezione cavi elettrici