Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4783C
Cod. Produttore
LN4783C
Cod. EAN
8005543671757

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LL - GUAINA SUPPORTI AIR 3 POSTI
  • Protezione: Guaina per lavori muratura
  • Moduli: 3 posti
  • Compatibilità: Supporto Livinglight AIR
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina trasparente rettangolare neutra progettata per supporti Air a 3 posti, ideale per proteggere e organizzare componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una protezione efficace contro polvere e agenti esterni. Il design rettangolare e la trasparenza permettono un facile controllo visivo degli elementi interni, mantenendo un aspetto ordinato e funzionale negli impianti elettrici. Compatibile con sistemi modulari, è una soluzione pratica per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guaina di protezione 3 moduli, utilizzabile durante i lavori di muratura a protezione del supporto Livinglight AIR art. LN4703C e degli apparecchi.

colore

Neutro

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Guaina protezione 3 moduli supporti Livinglight AIR