Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4784C
Cod. Produttore
LN4784C
Cod. EAN
8005543671771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guaina protezione 4 moduli
  • Uso: Protezione supporto AIR
  • Moduli: 4 posti
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Lavori muratura
  • Compatibilità: Supporto LN4704C
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Funzione: Protezione apparecchi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina trasparente rettangolare neutra progettata per supporti AIR a 4 posti, ideale per installazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei componenti. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, si integra perfettamente in ambienti moderni grazie alla sua trasparenza che consente una facile ispezione visiva senza necessità di rimozione. La forma rettangolare facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la gestione dei supporti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guaina di protezione 4 moduli, utilizzabile durante i lavori di muratura a protezione del supporto Livinglight AIR art. LN4704C e degli apparecchi

colore

Neutro

forma

Rettangolare

trasparente

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Guaina protezione 4 moduli supporti elettrici Air installazione muratura