› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Guaina poliestere 42mm con treccia rame protezione cavi elettrici 25m blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBCPCMTC42/BL/2
Cod. Produttore CPCMTC42/BL/25M
Cod. EAN 5020963020971

Informazioni principali

  • Dimensione nominale: 42 mm
  • Diametro esterno: 42.5 mm
  • Diametro interno: 34.2 mm
  • Raggio di curvatura: 60 mm
  • Lunghezza bobina: 25 metri
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Nero
  • Serie: Adaptaflex Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina in poliestere di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il modello NC42 è caratterizzato da una struttura intrecciata in rame che assicura un'eccellente schermatura e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questa guaina offre una soluzione versatile per la gestione e la protezione dei cavi. La finitura in colore blu contribuisce a un’identificazione semplice e immediata, facilitando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Medium Weight Conduit with Tinner Copper Braid, Nominal Conduit Size 42mm, NW Conduit Size 36, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 42.5mm, Inside Diameter 34.2mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 25 Meters, Polyester, Black

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Guaina poliestere 42mm con treccia rame protezione cavi elettrici 25m blu