› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina pesante corrugata PA6 NW36 grigia flessibile 30 m protezione cavi industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMVCSG-36S.30
Cod. Produttore VCSG-36S.30
Cod. EAN 7630030284359

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Guaina pesante
  • Dimensione: DN36
  • Lunghezza: 30 metri
  • Colore: Grigio
  • Profilo: Ruvido
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, LVD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina pesante certificata UL e CSA, realizzata in poliammide 6 (PA6), progettata per proteggere cavi elettrici in ambienti industriali. Offre elevata resistenza meccanica e chimica, garantendo durabilità e sicurezza nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro abrasioni, urti e agenti esterni, mantenendo la flessibilità necessaria per un facile posizionamento. Adatta per uso professionale nel settore elettrico, assicura conformità agli standard internazionali di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Flexible, Heavy-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Gray, 30 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

3 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina pesante corrugata PA6 NW36 grigia flessibile 30 m protezione cavi industriale