Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSPL25/25M
Cod. Produttore
SPL25/25M
Cod. EAN
5020963000263

Informazioni di prodotto

Guaina met.riv. PVC oil res.NC25 BK

Documentazione tecnica

Guaina metallica rivestita in PVC resistente all’olio, progettata per proteggere e isolare cavi elettrici in ambienti industriali. Il materiale in PVC garantisce elevata durabilità e resistenza agli agenti chimici, mentre la struttura metallica offre una protezione meccanica efficace contro urti e abrasioni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guaina metallica rivestito PVC resistente dagli oliNC25 colore Nero

raggio di curvatura statico

110 mm

temperatura di impiego

-20 °C

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

acciaio

diametro nominale

25 mm

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

21 mm

colore

nero

peso

0.353 kg/m

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

diametro esterno

26.4 mm

Produttore

ABB

Guaina metallica rivestita PVC resistente oli nero per installazioni elettriche