Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSPL25/50M
Cod. Produttore
SPL25/50M
Cod. EAN
5020963000324

Informazioni di prodotto

Guaina met.riv. PVC oil res.NC25 BK
Guaina metallica rivestito PVC resistente dagli oliNC25 colore Nero

raggio di curvatura statico

110 mm

temperatura di impiego

-20 °C

grado di protezione (IP)

IP68

materiale

acciaio

diametro nominale

25 mm

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

21 mm

colore

nero

peso

0.353 kg/m

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

diametro esterno

26.4 mm

Produttore

ABB

Guaina metallica rivestita PVC resistente oli protezione impianti elettrici industriali e civili