Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBLTGUS02G-C
Cod. Produttore
LTGUS02G-C
Cod. EAN
5415022391145

Informazioni di prodotto

LFMC GP UL 1/2IN GRY 30M/100FT

Certificazioni e Dichiarazioni

Guaina metallica NC20 da 1/2 pollice realizzata con acciaio zincato, rivestita in PVC e dotata di conduttore in rame. Questo prodotto garantisce elevata protezione meccanica e resistenza alla corrosione, ideale per l'installazione di impianti elettrici sicuri e duraturi. La combinazione di materiali assicura flessibilità e robustezza, facilitando la posa e la protezione dei cavi elettrici in ambienti diversi. Descrizione del produttore: Liquid Tight Flexible Metallic Conduit, General Purpose, Galvanised Steel Core with PVC Jacket, Conduit Size 1/2 Inch, Length 30 Meters/100 Feet, Working Temperature -30 to 80 Degrees C, UL E125517, CSA LR-72635, Compliant to RoHS, Gray

raggio di curvatura statico

76 mm

temperatura di impiego

-30 °C

grado di protezione (IP)

IP67

materiale

acciaio

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

comportamento alla piegatura

flessibile

diametro interno

15.8 mm

superficie

non trattato

colore

grigio

peso

0.48 kg/m

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

diametro esterno

21.34 mm

Produttore

ABB

Guaina metallica flessibile 1/2" acciaio zincato PVC 30m protezione cavi elettrici