› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina Easiflex UL DN23 poliammide 6 grigia 50 m per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMCF-23S.50
Cod. Produttore CF-23S.50
Cod. EAN 7630030226496

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Diametro nominale: DN23
  • Tipo: Guaina Easiflex UL riconosciuta
  • Normativa: EN 61386, EN 60079, IEC 60079
  • Certificazione: ATEX SEV.15 ATEX 0121 X
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Conformità: Bassa tensione e ATEX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina EASIFLEX UL REC. DN23 in poliammide 6 di alta qualità, progettata per garantire protezione e flessibilità nelle installazioni elettriche. Questo tubo corrugato offre resistenza meccanica e chimica, ideale per la gestione sicura dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e facilita il passaggio dei cavi, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina Easiflex UL (recognized) DN23 Poliammide 6 GR

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

2 pollici

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina Easiflex UL DN23 poliammide 6 grigia 50 m per installazioni elettriche industriali e civili