› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina divisibile DN17 PA6 nera flessibile protezione cavi elettrici 50m

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMPACOF-17B.5
Cod. Produttore PACOF-17B.50
Cod. EAN 7630030270567

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: NW17
  • Colore: Nero
  • Flessibilità: Molto flessibile
  • Tipo: Guaina divisibile
  • Grado di protezione: Medio
  • Lunghezza: Anello da 50 metri
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina divisibile DN17 realizzata in materiale PA6 di colore nero, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza meccanica e facilità di installazione grazie alla sua struttura divisibile, che permette un rapido inserimento e manutenzione dei cavi. La guaina è adatta per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e duratura, contribuendo a mantenere ordinati gli impianti e a prevenire danni ai cavi. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Divisible, Medium-Duty, Size NW17, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale in pollici

1 pollice

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina divisibile DN17 PA6 nera flessibile protezione cavi elettrici 50m