› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina corrugata poliammide 6 nera flessibile DN07 50m protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMCYLT-07B.50
Cod. Produttore CYLT-07B.50
Cod. EAN 7630030223600

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Tipo: Guaina corrugata flessibile
  • Grado: Medio
  • Dimensione: DN07 (NW07)
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 50 metri a bobina
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina in poliammide 6 di colore nero, progettata per applicazioni elettriche con diametro nominale 07. Offre protezione e resistenza elevate, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici. Ideale per la gestione e l'organizzazione dei cavi, assicura isolamento e robustezza in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW07, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Caratteristiche tecniche

protezione antincendio secondo UL 94

V2

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

15 mm

diametro interno

6.2 mm

diametro nominale

10 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

10 mm

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Guaina corrugata poliammide 6 nera flessibile DN07 50m protezione cavi elettrici