Prodotti /

Cod. Rexel
Y5PA0801
Cod. Produttore
PA0801
Cod. EAN
8033712902401

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente anticorrosiva protezione pali con diametro 60-70 mm per pali da installare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

450 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

90 mm

diametro interno dopo la retrazione

50 mm

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C