Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT1114
Cod. Produttore
GT1114
Cod. EAN
8033501681388

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente nera 2:1 in barre 1m a basso spessore per diametro cavo 22,8-34,2mm

Documentazione tecnica

Guaine termorestringenti in barre a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

colore

nero

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

termoretrazione

temperatura d’esercizio

-55 °C

diametro interno prima della retrazione

38 mm

sezione nominale

120 mm²

senza alogeni

materiale

poliolefina (PEX)

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

lunghezza

1 m

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 38/19 NERA