Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT1113
Cod. Produttore
GT1113
Cod. EAN
8033501681371

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente nera 2:1 in barre 1m a basso spessore per diametro cavo 15,2-22,9mm

Documentazione tecnica

Guaine termorestringenti in barre a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

tasso di contrazione

2:1

temperatura d’esercizio

-55 °C

spessore della parete dopo la retrazione

0.75 mm

tipo

termoretrazione

colore

nero

lunghezza

1 m

materiale

poliolefina (PEX)

senza alogeni

esecuzione

a parete sottile

sezione nominale

70 mm²

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 25.4/12.7