Prodotti /

Cod. Rexel
Y5GT1112
Cod. Produttore
GT1112
Cod. EAN
8033501681364

Informazioni di prodotto

Guaina termorestringente nera 2:1 in barre 1m a basso spessore per diametro cavo 11,4-17,1mm

Documentazione tecnica

Guaine termorestringenti in barre a basso spessore poliolefina reticolata 2:1 per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV, protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici, ricostruzione dell?isolamento dei cavi di bassa tensione, identificazione di cavi e conduttori elettrici

senza alogeni

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

temperatura d’esercizio

-55 °C

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

tipo

termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

19 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.75 mm

colore

nero

materiale

poliolefina (PEX)

lunghezza

1 m

sezione nominale

50 mm²

Produttore

GUAINA TERMORESTRINGENTE 19/9.5 NER