Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48987B
Cod. Produttore
OVA48987B
Cod. EAN
3606488082742

Informazioni di prodotto

Modulo LED nero per la gamma Exiway Smartbeam, area antipanico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il modulo di illuminazione di emergenza Exiway Smartbeam progettato specificamente per aree antipanico. Il modulo è dotato di un connettore a 8 poli, progettato per fornire un’interfaccia elettrica sicura e affidabile. Fornisce un flusso luminoso di 550 lumen con un consumo energetico di 4,2 W. Le dimensioni sono (DIA) 90 mm x (D) 32 mm. Il peso è di 68 g. Il colore del prodotto è nero. Exiway Smartbeam è la soluzione ideale per installazioni in cui sono richieste estetica e discrezione. Il design compatto ed essenziale soddisfa i requisiti estetici e di prestazioni.

colore

Bianco

larghezza

32 mm

forma

Tondo

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

90 mm

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

1

adatto per corrente costante

Unita' di alimentazione esterna

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5300 K

Corrente d'esercizio

0 ... 690 mA

potenza della lampada

4,8 ... 4,8 W

flusso luminoso

550 ... 550 lm

Serie

Exiway Smartbeam