Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online trifase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APE3SUPS15K3IB2
Cod. Produttore
E3SUPS15K3IB2
Cod. EAN
0731304428183

Informazioni di prodotto

Easy UPS 3S 15 kVA 400V 3:1 UPS, con 2 stringhe di batterie da 7Ah espandibile fino a 3 stringhe, Start-up 5x8

Documentazione tecnica

Sistema di alimentazione UPS trifase da 15 kVA progettato per garantire continuità e protezione elettrica avanzata. Offre una durata di autonomia di circa 25 minuti, assicurando la protezione dei dispositivi collegati in caso di interruzioni o anomalie nella rete elettrica. Dotato di un design compatto e moderno, è ideale per applicazioni industriali e infrastrutture critiche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile. La tecnologia integrata permette una gestione efficiente dell'energia, riducendo i rischi di danni e perdite operative. Descrizione del produttore: UPS da 15 kVA 3:1 facile da installare, facile da usare, facile da manutenere e facile da riparare. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche competitive e alla solida architettura elettrica, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni. Include filtro antipolvere e schede con rivestimento conforme per ambienti difficili e 2 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 3 stringhe per un'autonomia prolungata.

larghezza

300 mm

altezza

1400 mm

profondità

907 mm

peso

211 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

SNMP

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

15000 W

potenza apparente di uscita

15000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

220 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

Easy UPS 3S

Produttore

Easy UPS 3S 15 kVA 400V trifase con batterie 7Ah espandibili, continuità alimentazione industriale