Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84616
Cod. Produttore
GW84616
Cod. EAN
8011564035553

Informazioni di prodotto

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - 1000 W MT/MN/ST 230 V-50 Hz - IP66 - CLASSE I
Serie COLOSSEUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore, di alta potenza fino a 2000 W, in pressofusione di alluminio trattato con passivazione trivalente e verniciato a polveri di poliestere. Colosseum è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente, simmetrica concentrante e circolare. Inoltre è dotato di dispositivo anticondensa in Gore-Tex per favorire la compensazione della pressione interna.

esecuzione

tradizionale

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

per tipo di lampada HI

per tipo di lampada HS

adatto per numero di lampade

1 1

adatto per potenza lampada

1000 W 1000 W

tensione nominale

230 V 230 V

scatola

alloggiamento metallico

con scarico della trazione

classe di protezione

I

lunghezza

352 mm

larghezza

251 mm

altezza

177 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

scarico di trazione

Produttore

GRUPPO ALI.1000W MT/MN/ST 230V-50HZ