› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia uscita termica 223x223 mm plastica ASA PC grigio RAL 7035 IP54 per ventilatori ClimaSys

Cod. Rexel SLNSYCAG223LPF
Cod. Produttore NSYCAG223LPF
Cod. EAN 3606480151545

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico ASA PC
  • Dimensioni foro: 223x223 mm
  • Dimensioni esterne: 268x248x18 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP54
  • Fissaggio: viti o clip
  • Filtro incluso: standard sintetico G2 M1
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 222 x 223 mm. Esterno: 268 x 248 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1 filtro standard sintetico G2 M1 inclusi. IP54 Protezione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

223 mm

altezza

223 mm

Adatto per armadi di larghezza

223 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Griglia uscita termica 223x223 mm plastica ASA PC grigio RAL 7035 IP54 per ventilatori ClimaSys
€ 28,50 x 1 pz.
(pz.)