› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia uscita plastica 291x291 mm gestione termica Prisma iPM IP30-54 grigio RAL 7035

Cod. Rexel SLNSYCAG291LPF
Cod. Produttore NSYCAG291LPF
Cod. EAN 3606480151552

Informazioni principali

  • Materiale: Termoplastico ASA PC
  • Dimensioni foro: 291 x 291 mm
  • Dimensioni esterne: 336 x 316 x 18 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP30, IP31, IP54
  • Fissaggio: Viti e agganciato
  • Flusso aria: 350 m3/h
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prisma iPM - Griglie di uscita in plastica. Apertura 291 x 291 mm. Esterno: 336 x 316 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con pannello laterale Prisma iPM M. Fissaggio con clip. Flusso d'aria di 350 m3/A. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. Protezione IP30, IP54 e IP31.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

larghezza

291 mm

altezza

291 mm

Adatto per armadi di larghezza

291 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Griglia uscita plastica 291x291 mm gestione termica Prisma iPM IP30-54 grigio RAL 7035
(pz.)